TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 6N

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 出力電圧(V)±12dc シリーズTEN 6N 注文コード48750319 品番TEN 6-2422N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は出力電圧・シリーズ・内容量など37種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)±12dc 出力点数2 効率84% 入力公称電圧(V)24dc 入力電圧レンジ(V)18→36dc 仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列 取付スルーホール シリーズTEN 6N 定格電力(W)6 最高温度(℃)85 出力電流(mA)±250 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 ロードレギュレーション±3% 絶縁電圧(kV)1.5dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする