曜日別特売
2150-125 シャツ(長袖) 2150-125 寅壱 48750345

2150-125 シャツ(長袖) 2150-125 寅壱 48750345
2150-125 シャツ(長袖) 2150-125 寅壱 48750345
2150-125 シャツ(長袖) 2150-125 寅壱 48750345
2150-125 シャツ(長袖) 2150-125 寅壱 48750345

シャツ(長袖) 2150-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
濃紺
内容量1着注文コード48750345品番2150-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
ムダを省いたシャープなデザイン。
全体を引き締めるメタルボタン。
背裏ネーム・衿裏メッシュ仕様衿まわりは肌ざわりがよく、すっきりとした着心地。

濃紺サイズM混率(%)ポリエステル75・綿25(ソフトツイル)仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付、オリジナルドットボタン、袖口アジャスター種別長袖シャツタイプ速乾性、制電胸廻(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)56着丈(cm)75色番14袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする