TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750407
品番
TEL 10-4822WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
88
出力点数
2
効率
87%
幅(mm)
13.7
取付
スルーホール
出力電流(mA)
±416
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc