TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750495
品番
TEN 15-4822WI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
この商品は
出力電圧・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 15WI
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±625
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(kV)
1.5dc