TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750529
品番
THD 15-4822WIN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
89%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
THD 15WIN
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±625
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc