TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
シリーズ
THN 20WI
注文コード
48750538
品番
THN 20-4822WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
効率
89%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 20WI
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
±833
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc