TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 20WIR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750583
品番
TEN 20-4822WIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 20WIR
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±833
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
医療規格認定
なし
鉄道用途向けに承認済み
あり