TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3WIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750669
品番
TMR 3-4822WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
幅(mm)
9.2
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり