TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6WIR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
シリーズ
TMR 6WIR
注文コード
48750818
品番
TMR 6-4822WIR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMR 6WIR
定格電力(W)
6
最高温度(℃)
100
出力点数
2
出力電流(mA)
±250
効率
87%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
18→75dc
鉄道用途向けに承認済み
あり