TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48750924
品番
TRA 1-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±42
効率
87%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TRA 1
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1000dc
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc