TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48751003
品番
TMV 2-2412DHI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±84
効率
77%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TMV 2HI
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 7
ロードレギュレーション
<10%
絶縁電圧(V)
5200(Rated for 1 Minute)dc
出力電圧調整範囲(%)
±5
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc