出力電圧(V)±12dc
出力点数2
入力公称電圧(V)72dc
出力電圧調整範囲(%)-10、+20
入力電圧レンジ(V)36→110dc
仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器
取付PCBマウント
奥行(mm)9.9
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
出力電流(mA)±625
パッケージDIP-6
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)3dc
鉄道用途向けに承認済みあり