TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THP 3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48751064
品番
THP 3-7222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
250
パッケージ
DIP 24
絶縁電圧(kV)
4
取付
スルーホール
シリーズ
THP 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
入力公称電圧(V)
72dc
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
36→160dc
鉄道用途向けに承認済み
なし