TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48751195
品番
THD 10-4822N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
シリーズ
THD 10N
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
±416
効率
87%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc