TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48751283
品番
TEN 15-4822
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
88%
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±625
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
2×1インチ
ロードレギュレーション
±5%
絶縁電圧(V)
1500dc