出力電圧(V)±12dc
出力電流(mA)±83
効率84%
入力電圧レンジ(V)36→75dc
仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。
取付スルーホール
シリーズTDL 2
定格電力(W)2
最高温度(℃)80
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.5dc