TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48751439
品番
TRS 2-4822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
2
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
効率
82%
取付
表面実装
シリーズ
TRS 2
最高温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1600(60sec)dc
入力公称電圧(V)
48dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc