TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48751466
品番
TIM 3.5-4822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
出力点数
2
パッケージ
DIP 16
入力公称電圧(V)
48dc
シリーズ
TIM 3.5
定格電力(W)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
医療規格認定
あり
入力電圧レンジ(V)
36→75dc