ワンタックパワー 2150-221

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48751526 品番 2150-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック

濃紺 股下(cm)80 ワタリ(cm)33.5 サイズ(cm)73 色番14 仕様雨ブタバックポケット、雨ブタサイドポケット 種別パンツ タイプ速乾性、制電 混率(%)ポリエステル75・綿25(ソフトツイル) 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする