寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ワンタックパワー 2150-221
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48751578
品番
2150-221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
極上のシンプル。
アーバンセンスに磨かれた上品なフェイス。
タフでケアしやすいポリ綿素材
綿の吸汗性やソフト感もプラス
静電気の発生をブロック
色
濃紺
股下(cm)
80
ワタリ(cm)
36
サイズ(cm)
88
色番
14
仕様
雨ブタバックポケット、雨ブタサイドポケット
種別
パンツ
タイプ
速乾性、制電
混率(%)
ポリエステル75・綿25(ソフトツイル)
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事