TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48751615
品番
TVN 3-4822
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
効率
84%
入力公称電圧(V)
48dc
長さ(mm)
21.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
+75 (without Derating)、+90 (with Derating)
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力電圧レンジ(V)
36→75dc