TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48752044
品番
TEM 2-0521
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
最高温度(℃)
70
出力点数
2
出力電流(mA)
±80
効率
53%
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CB/UL 60950-1
シリーズ
TEM 2
定格電力(W)
2
動作温度(℃)
-25〜70
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±3%
絶縁電圧(kV)
1dc@60s
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5〜5.5dc