出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)80入力公称電圧(V)5dc入力電圧レンジ(V)4.5→5.5dc仕様EN60950、IEC60950、IEC60601、EN60601-1. 60 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217E (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - THIシリーズ. 調整型出力 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大250 Vacまでの動作電圧に対する補足絶縁 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 24ピンDIPプラスチックパッケージ(寸法: 32 x 20 x 10 mm)取付スルーホールシリーズTHI定格電力(W)2最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24, PDIPロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)2.5