出力電圧(V)±12dc
出力点数2
入力公称電圧(V)48dc
仕様Traco SMD 3 W DC-DCコンバータ - TMR 3WISMシリーズ. TRACO POWER社の3 W SMD DC-DCコンバータシリーズ。TMR 3シリーズは、超ワイドな4:1入力及び完全調整型出力を備えています。コンパクトなSMDパッケージに収納されたDC-DCコンバータは、貴重な基板スペースが限られた用途に最適です。全負荷時に最大65℃の環境温度、又は50 %の負荷ディレーティングにおいて最大80 ℃で動作できます。. 特長と利点. I/O絶縁1 ’500 V dc 超ワイドな4:1、入力4.5 → 12 V dc、9 → 36 V dc、及び18 → 75 V dc 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 完全調整型出力 リモートオン / オフ. 用途. 通信機器 計装 産業電子機器
取付PCBマウント
シリーズTMR 3 WISM
定格電力(W)3
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1500dc
入力電圧レンジ(V)4.5→75dc