TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 3
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48752367
品番
THM 3-0522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
64
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
5dc
入力電圧レンジ(V)
4.5→9dc
取付
PCBマウント
シリーズ
THM 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
90
出力電流(mA)
±125
効率
86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP-24
ロードレギュレーション
1%