出力電圧(V)±12dc
効率85%
入力公称電圧(V)12dc
入力電圧レンジ(V)9〜18dc
仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL10シリーズ. Traco Power THL 10シリーズは、汎用の10 W DC-DCコンバータのシリーズです。小型の1 x 1インチのケースに収納され、一般的な1 x 2インチサイズ製品とピン互換性を持ちます。 さらにこのDC-DCコンバータは、リモートのオン / オフスイッチ、短絡 / 過電圧保護、EN55022 Class Aに適合する内部EMIフィルタを備えています。 THL 10 DC-DCコンバータは、既存の設計及び新設計において、設計に組み込みやすく、コストの削減に役立ちます。 このコンバータの一般的な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 2:1のワイド入力電圧範囲 最大87 %の高効率 I/O絶縁: 1500 V dc 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン / オフ 最小負荷不要
長さ(mm)25.4
幅(mm)25.4
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTHL 10
定格電力(W)10
最高温度(℃)80
出力点数2
出力電流(mA)±416
動作温度(℃)-40〜80
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1×1in
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.5dc@60s、1.8dc@1s