TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48752638
品番
THD 10-1222N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
効率
87%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
スルーホール
シリーズ
THD 10N
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
±416
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
2%
絶縁電圧(V)
1500dc