TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(mA)
±625
注文コード
48752665
品番
THD 15-1222N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・出力電流・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
90%
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±625
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc