TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48752787
品番
TEN 25-1222
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
25、30
出力電流(A)
±1.25
出力点数
2
効率
88%
取付
スルーホール
奥行(mm)
9.5
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1.6×2in
ロードレギュレーション
±2%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9→18dc