TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48752979
品番
TEN 30-1222
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
出力電圧(V)
±12dc
長さ(mm)
25.4
幅(mm)
50.8
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
UL 62368-1/ IEC 62368-1
シリーズ
TEN 30
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
出力電流(A)
±1.25
出力点数
2
動作温度(℃)
-40〜80
効率
87%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(kV)
1.6dc@60s
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
9〜18dc