出力電圧(V)±12dc
出力電流(A)1.8
出力点数2
効率85%
入力公称電圧(V)12dc
仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース
取付スルーホール
シリーズTEN 40
定格電力(W)40
最高温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.5dc
入力電圧レンジ(V)9→18dc