TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10WIN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48753399
品番
THD 10-2422WIN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
87%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9〜36dc
長さ(mm)
31.8
幅(mm)
20.3
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
規格
CSA/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズ
THD 10WIN
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力電流(mA)
±416
動作温度(℃)
-40〜85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1.2%
絶縁電圧(kV)
1.5dc@60s