TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48753426
品番
TEL 10-2422WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
88
出力点数
2
効率
87%
取付
スルーホール
シリーズ
TEL 10WI
出力電流(mA)
±416
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc