TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30WI
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48753654
品番
THN 30-2422WI
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(A)
±1.25
出力点数
2
効率
89%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
9.9
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc