ブルゾン 2180-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48753757 品番 2180-124
参考基準価格(税別)¥4,010 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ナチュラルな質感を楽しみ、ワイルド感を実感する。
丈夫で熱や摩擦に強い綿素材
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト
ワイルドな”ラフさ加減”が魅力のステッチ使い
意表を突くようなポケットデザインに、頑健なステッチ使いが融合。
袖ペン差し付
右胸携帯電話収納ポケット
左内ポケット

アイボリー サイズL 混率(%)綿100 仕様左胸雨ブタポケット、ファスナー付右胸ポケット、袖口アジャスター、裾アジャスター 種別ブルゾン タイプ軽量、吸汗性 胸廻(cm)110 肩幅(cm)46.5 袖丈(cm)62 着丈(cm)66 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする