ブルゾン 2180-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズ3L 注文コード48753775 品番2180-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,180
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルな質感を楽しみ、ワイルド感を実感する。
丈夫で熱や摩擦に強い綿素材
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト
ワイルドな”ラフさ加減”が魅力のステッチ使い
意表を突くようなポケットデザインに、頑健なステッチ使いが融合。
袖ペン差し付
右胸携帯電話収納ポケット
左内ポケット

アイボリー サイズ3L 混率(%)綿100 仕様左胸雨ブタポケット、ファスナー付右胸ポケット、袖口アジャスター、裾アジャスター 種別ブルゾン タイプ軽量、吸汗性 胸廻(cm)118 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)66 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする