出力電圧(V)±12dc
出力電流(A)±1.67
出力点数2
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9〜36dc
仕様UL/cUL 60950-1、IEC/EN 60950-1、EN 50155. Traco 40 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN-40WIRシリーズ. Traco TEN-40WIRシリーズは、最大92 %の高効率でわずか1 x 2インチのコンパクトなフットプリントを実現した、40 Wシングル / デュアル出力DC - DCコンバータのファミリです。 このTracopower 40 W DC - DCコンバータは、4:1のワイド入力電圧範囲及び調整型出力電圧を実現しています。 TEN-40WIRは、オン / オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 最小負荷時に低入力電流特性を備えているため、バッテリ駆動システムに最適です。 40 W DC - DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 / データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. 1 x 2インチメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途のEN50155承認 耐熱、耐衝撃、耐振設計 最大92 %の高効率 最小負荷不要 電圧低下ロックアウト回路 リモートオン / オフ 出力電圧調整可能 鉛フリー設計、RoHS対応
長さ(mm)50.8
幅(mm)25.4
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
規格EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1
シリーズTEN 40WIR
定格電力(W)40
最高温度(℃)85
動作温度(℃)-40〜85
効率90%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージ1×2in
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.6dc
医療規格認定なし
鉄道用途向けに承認済みあり