曜日別特売
2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863

2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863
2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863
2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863
2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863
2180-124 ブルゾン 2180-124 寅壱 48753863

ブルゾン 2180-124

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ディープグレー
サイズM
内容量1着注文コード48753863品番2180-124
参考基準価格(税別)¥4,010販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ナチュラルな質感を楽しみ、ワイルド感を実感する。
丈夫で熱や摩擦に強い綿素材
吸汗性にすぐれ、肌ざわりもソフト
ワイルドな”ラフさ加減”が魅力のステッチ使い
意表を突くようなポケットデザインに、頑健なステッチ使いが融合。
袖ペン差し付
右胸携帯電話収納ポケット
左内ポケット

ディープグレーサイズM混率(%)綿100仕様左胸雨ブタポケット、ファスナー付右胸ポケット、袖口アジャスター、裾アジャスター種別ブルゾンタイプ軽量、吸汗性胸廻(cm)106肩幅(cm)44.5袖丈(cm)60着丈(cm)64色番47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする