TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 5WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48753907
品番
TVN 5-2422WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
最高温度(℃)
85
出力点数
2
効率
83%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
5
出力電流(mA)
±250
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
1 (Balanced) %, 5 (Unbalanced) %
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力電圧レンジ(V)
9→36dc