出力電圧(V)±15dc
出力点数2
出力電流(mA)±65
入力公称電圧(V)12dc
入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc
仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TSHシリーズ. 超小型SMDパッケージ 1 kV入出力間絶縁 高精度のピン配置 245 ℃までのリフローはんだ温度(IPC/JEDEC J-Std-020C規格準拠)
取付表面実装
奥行(mm)8.9
定格電力(W)2
最高温度(℃)85
パッケージSOIC
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(V)1000dc