TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
注文コード
48754275
品番
TMV 2-1515DHI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±66
効率
79%
入力公称電圧(V)
15dc
長さ(mm)
19.5
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 7
ロードレギュレーション
<10%
絶縁電圧(kV)
5.2(Rated for 1 Minute)dc
出力電圧調整範囲(%)
±5
入力電圧レンジ(V)
13.5→16.5dc