TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 48754564 品番 TES 2N-2423
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
出力電圧(V)±15dc 出力点数2 出力電流(mA)±65 パッケージDIP 16 入力公称電圧(V)24dc 仕様動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護 取付表面実装 シリーズTES 2N 定格電力(W)2 最高温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 ロードレギュレーション±2% 絶縁電圧(kV)1.5dc 入力電圧レンジ(V)18→36dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする