TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48754668
品番
THN 30-2423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力電流(A)
±1
出力点数
2
効率
91%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
9.9
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc