出力電圧(V)±15dc
出力電流(mA)±100
効率87%
入力電圧レンジ(V)18→36dc
仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。
取付スルーホール
シリーズTDL 3
定格電力(W)3
最高温度(℃)80
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1.5dc