出力電圧(V)±15dc
出力点数2
効率84%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列
取付スルーホール
奥行(mm)10.2
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
出力電流(mA)±200
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
ロードレギュレーション±3%
絶縁電圧(kV)1.5dc