TMR 9-4823WI TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI TRACO POWER 48754948

TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 出力電圧(V)±15dc シリーズTMR 9 WI 注文コード48754948 品番TMR 9-4823WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・シリーズ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)±15dc 出力点数2 効率87% 入力公称電圧(V)48dc 入力電圧レンジ(V)18→75dc 取付スルーホール シリーズTMR 9 WI 最高温度(℃)85 出力電流(mA)±300 パッケージSIP 8 ロードレギュレーション1% 絶縁電圧(kV)1.5dc 出力電圧調整範囲(%)±1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする