寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
チャックジャンパー 2530-101
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
エンジ
サイズ
3L
注文コード
48754974
品番
2530-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
96
種類から選べます
他の種類を見る
長く着られて、破れにくい。
タフで手入れしやすい素材
肌ざわりのいい綿をプラス
静電気の発生をブロック
色
エンジ
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付
種別
ジャンパー
タイプ
制電、高強度
胸廻(cm)
123
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
69
色番
3