チャックジャンパー 2530-101

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 エンジ サイズ6L 注文コード48755008 品番2530-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど96種類から選べます 他の種類を見る

長く着られて、破れにくい。
タフで手入れしやすい素材
肌ざわりのいい綿をプラス
静電気の発生をブロック

エンジ サイズ6L 混率(%)ポリエステル90・綿10(静電防止素材) 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付 種別ジャンパー タイプ制電、高強度 色番3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48755367
2021-12-27
用途:
仕事
学校法人西日本工業学園西日本工業大学 様 (教育・研究機関)

良い作業服です。長年、愛用してきています。これからも購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする