寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
チャックジャンパー 2530-101
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48755044
品番
2530-101
参考基準価格(税別)
¥9,430
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
長く着られて、破れにくい。
タフで手入れしやすい素材
肌ざわりのいい綿をプラス
静電気の発生をブロック
色
紺
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付
種別
ジャンパー
タイプ
制電、高強度
胸廻(cm)
118
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
60.5
着丈(cm)
67
色番
4