TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48755465
品番
TSM 2415D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±15dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±30
効率
80%
パッケージ
SOIC 18
取付
表面実装
シリーズ
TSM
定格電力(W)
1
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±10%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
21.6→26.4dc